Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
Produktbild zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
Anwendungsbild zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
Anwendungsbild zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
Symbol zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
Symbol zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
LOGO zu MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-104460302
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1380205
EAN/GTIN:
     7610634144662
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
mungo nylondübel 8x40
nylondübel
MUNGO MN Dübel Mini-Box 8 Inhalt: 600 Stück

Anwendungsbereich:
Bilder, Lampen, Halter, Profile, Unterkonstruktionen, Elektroschalter, Schienen, usw.

Produktvorteile:

  • Zur Verwendung mit Holzschrauben, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben
  • Geeignet für die meisten Baustoffe, insbesondere für massive Baustoffe
  • Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt - besonders witterungsfest und alterungsbeständig
  • Vor- oder Durchsteckmontage


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
d:
8 mm
Form:
MN
L:
40 mm
Material:
Nylon
Schrauben:
4,5 - 6-M5 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
600 ST
Marke:
Mungo
Größe:
8 Inhalt: 600 mm
Anwendung:
Diverse Baustoffe
Weitere Suchbegriffe: nylondübel mungo, Dübel, Dübelbox, Dübelsortimentsbox, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Mungo-Dübel, Mungobox, Mungodübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.