Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m
Skizze zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m
Symbol zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m
LOGO zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m
Artikel-Nr.:
     3145-104456158
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190391
EAN/GTIN:
     4002350029225
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Edelstahlseil
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Edelstahlseil 3mm, 7x7 Litzen, Ring 20m

Das Ruck Zuck Edelstahlseil bietet Ihnen je nach Stärke eine enorme Reißkraft und kann somit ordentlich beansprucht werden. Aufgrund seiner Beschaffenheit ist das V4A | 1.4401 Edelstahl Drahtseil vor Rost und Korrosionen geschützt. Drahtseil besteht aus 7x7 Litzen.

Für Haltezwecke geeignet, geprüft nach EN 12385.

Weitere Informationen:
Bruchlast:
570 kg
Oberfläche:
A4
Tragkraft:
110 kg
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Ring
Rollenlänge:
20 m
Seil ø:
3 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: drahtseil durchmesser 3mmx20m, edelstahlseil, edelstahlseil ø3mm, Drahtseile, Litzendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,58*
€ 18,41*
Lager 3145
9
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 65,35*
€ 83,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,41*
€ 99,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,01*
€ 97,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,77*
€ 93,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,06*
€ 90,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,86*
€ 86,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,2675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.