Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraube Edelstahl A2 150 mm M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spannschraube Edelstahl A2 150 mm M8
Produktbild zu Spannschraube Edelstahl A2 150 mm M8
Skizze zu Spannschraube Edelstahl A2 150 mm M8
Symbol zu Spannschraube Edelstahl A2 150 mm M8
Artikel-Nr.:
     3145-104456086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38080151
EAN/GTIN:
     4251063414280
Suchbegriffe:
Spannschraube
spannschraube m8x1
spannschrauben m8
Spannschraube Edelstahl A2 150 mm M8

Mit Öhr und Mutter, zum Spannen von Spanndraht bis zu einer Stärke von ca. 4,6 mm.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,692*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,422*
€ 6,45218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,192*
€ 6,17848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,002*
€ 5,95238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,562*
€ 5,42878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38080150
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.