Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkette ähnlich DIN766 verzinkt ø 8 mm auf Bund Nutzlast 800 kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabelkette ähnlich DIN766 verzinkt ø 8 mm auf Bund Nutzlast 800 kg
Produktbild zu Kabelkette ähnlich DIN766 verzinkt ø 8 mm auf Bund Nutzlast 800 kg
Skizze zu Kabelkette ähnlich DIN766 verzinkt ø 8 mm auf Bund Nutzlast 800 kg
Symbol zu Kabelkette ähnlich DIN766 verzinkt ø 8 mm auf Bund Nutzlast 800 kg
Artikel-Nr.:
     3145-104455982
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336460150
EAN/GTIN:
     8716336460150
Suchbegriffe:
Kettenabhängung Aircube
Kettenabhängung Energiewürfel
Kettenabhängung Hängeverteiler
kettenabhängung aircube
Kabelkette ähnlich DIN766 verzinkt ø 8 mm auf Bund Nutzlast 800 kg

Kurze Glieder geben hohe Festigkeit und große Beweglichkeit. Nicht für Hebezwecke / Kettenräder.

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
b2:
27,2 mm
Nutzlast:
800 kg
Bundlänge:
30 m
d:
8 mm
t:
24 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
b1:
11,2 mm
Länge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Gliederkette, Kette, Kabelkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,63*
€ 22,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,50*
€ 22,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,61*
€ 20,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,95*
€ 20,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,36*
€ 19,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336431259
ab € 1,301*
Zubehör
k.A.
0100025V
ab € 0,4224*
Zubehör
Dulimex
1700080V
ab € 0,4106*
Zubehör
k.A.
0988V
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.