Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 1.8 Ring zu 2 kg verzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 1.8 Ring zu 2 kg verzinkt
Produktbild zu Draht 1.8 Ring zu 2 kg verzinkt
Symbol zu Draht 1.8 Ring zu 2 kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     691018000102
EAN/GTIN:
     4018763080258
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 1.8 Ring zu 2 kg verzinkt

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
5000 m
d1:
1,8 mm
kg/Ring:
2
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 1,8mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 17,93*
€ 21,34
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 17,30*
€ 20,59
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 15,80*
€ 18,80
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 15,44*
€ 18,37
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 14,76*
€ 17,56
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 12,44*
€ 14,80
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.