Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 1.0 Ring zu 2 kg schwarz geglüht


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg schwarz geglüht
Produktbild zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg schwarz geglüht
Symbol zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg schwarz geglüht
LOGO zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg schwarz geglüht
Artikel-Nr.:
     3145-104455701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692010000101
EAN/GTIN:
     4018763080173
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 1.0 Ring zu 2 kg schwarz geglüht

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
16129
d1:
1 mm
kg/Ring:
2
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 15,33*
€ 18,24
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 14,87*
€ 17,70
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,69*
€ 16,29
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 13,17*
€ 15,67
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 12,69*
€ 15,10
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 10,44*
€ 12,42
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.