Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbauplattenstift 31x 60 mit aufgenieteter runder Scheibe metallisiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Leichtbauplattenstift 31x 60 mit aufgenieteter runder Scheibe metallisiert
Produktbild zu Leichtbauplattenstift 31x 60 mit aufgenieteter runder Scheibe metallisiert
Skizze zu Leichtbauplattenstift 31x 60 mit aufgenieteter runder Scheibe metallisiert
Symbol zu Leichtbauplattenstift 31x 60 mit aufgenieteter runder Scheibe metallisiert
Artikel-Nr.:
     3145-104455103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49231060030200
EAN/GTIN:
     4018763017339
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Leichtbauplattenstift
Leichtbauplattenstift 31x 60 mit aufgenieteter runder Scheibe metallisiert

Metallisiert nach DIN 1144, mit aufgenieteter runder Scheibe.
Leichtbauplattennägel werden zur Befestigung von Wand -und Deckenelementen verwendet.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
143 ST
d:
3,1 mm
Kopf ø:
20 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Norm:
EN 10230
Größe:
3,1x60 mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbauplattenstifte 3,1x60, leichtbauplattenstift, leichtbauplattenstifte 3,1 x 6, Blechnagel, Heraklithnägel, Leichtbauplattennagel, Leichtbauplattennägel, Leichtbauplattenstifte, Plattennägel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 2,7384*
€ 3,8984*
Lager 3145
42,5
2,5
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 14,62*
€ 17,40
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 14,35*
€ 17,08
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,61*
€ 16,20
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 13,15*
€ 15,65
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 12,77*
€ 15,20
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 10,73*
€ 12,77
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 2,5 Kilogramm ( entspricht € 36,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.