Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt
Produktbild zu Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt
Skizze zu Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt
Symbol zu Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt
LOGO zu Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104453572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48220020020200
EAN/GTIN:
     4018763035210
Suchbegriffe:
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Dachpappennägel
Dachpappstift 2.0x20 feuerverzinkt

Breitkopfnägel sind mit einem besonders großem Kopf gefertigt. Sie werden zur Vernagelung von Schieferplatten, Dachpappe, Plastikmaterialien, Presspappe und Gipskartonplatten eingesetzt. Durch den großen Kopf wird ein Durchziehen des Nagels verhindert.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
1175 ST
d:
2 mm
DIN:
1160
kg/PK:
2,5 kg
Kopf ø:
8 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
B
Norm:
EN 10230
Größe:
2x20 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachpappenstift, Dachpappstift, Kupfernagel, dachpappennägel, Breitkopfstift, Dachdeckernagel, Dachpappenstifte, Dachpappnagel, Dachpappnägel, Dachpappstifte, Nagel, Nägel, Schieferstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 10,44*
€ 12,42
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 10,28*
€ 12,23
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 9,80*
€ 11,66
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 9,40*
€ 11,19
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 9,16*
€ 10,90
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 7,51*
€ 8,94
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
11-10422
ab € 0,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.