Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappstift 2.5x25 Kupfer


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Dachpappstift 2.5x25 Kupfer
Produktbild zu Dachpappstift 2.5x25 Kupfer
Skizze zu Dachpappstift 2.5x25 Kupfer
Symbol zu Dachpappstift 2.5x25 Kupfer
Artikel-Nr.:
     3145-104453518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48325025530200
EAN/GTIN:
     4018763012129
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
DIN EN 10230
Drahtstift DIN EN 10230
Nägel DIN EN 10230
Dachpappstift 2.5x25 Kupfer

Breitkopfnägel sind mit einem besonders großem Kopf gefertigt. Sie werden zur Vernagelung von Schieferplatten, Dachpappe, Plastikmaterialien, Presspappe und Gipskartonplatten eingesetzt. Durch den großen Kopf wird ein Durchziehen des Nagels verhindert.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
820 ST
d:
2,5 mm
DIN:
1160
kg/PK:
2,5 kg
Kopf ø:
8 mm
L:
25 mm
Form:
A
Norm:
EN 10230
Material:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Dachpappennägel, Dachpappenstift, Dachpappstift, Kupfernagel, Leichtbauplattenstift, leichtbauplattenstift, Breitkopfstift, Dachdeckernagel, Dachpappenstifte, Dachpappnagel, Dachpappnägel, Dachpappstifte, Kupfernägel, Nagel, Nägel, Schieferstifte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,98*
  
Preis gilt ab 1.250 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 104,46*
€ 124,31
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 104,07*
€ 123,84
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 100,43*
€ 119,51
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 95,37*
€ 113,49
pro Kilogramm
ab 1250 Kilogramm
€ 85,98*
€ 102,32
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
11-10422
ab € 0,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.