| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104453163 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 41246130010300 EAN/GTIN: 4018763001437 |
| |
|
| | |
| Nagel / Drahtstift Senkkopf 4.6x130 blank mit CE Wickelpackung 5kg
Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet. Entspricht EN 10230.
Wickelpackung oder Karton - je nach Verfügbarkeit des Herstellers.
Weitere Informationen: | | ca. Stk./kg: | 58 ST | d: | 4,6 mm | DIN: | 1151 | kg/PK: | 5 kg | Kopf ø: | 9,2 mm | L: | 130 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | blank | Norm: | EN 10230 | Größe: | 4,6x130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, DIN EN 10230, Drahtstift DIN EN 10230, Nägel DIN EN 10230, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 4,6 x 130, din en 10230, din 1151 blank, Senkkopfnagel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,365* | € 3,335* | | | | Lager 3145 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,90* | ab € 6,69* | € 9,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,53* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|