Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg
Skizze zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg
Symbol zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg
Artikel-Nr.:
     3145-104453156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41234090010300
EAN/GTIN:
     4018763001093
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.4x 90 blank mit CE Wickelpackung 5kg

Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet.
Entspricht EN 10230.


Wickelpackung oder Karton - je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
161 ST
d:
3,4 mm
DIN:
1151
kg/PK:
5 kg
Kopf ø:
6,8 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Norm:
EN 10230
Größe:
3,4x90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,6984*
€ 3,7684*
Lager 3145
2195
5
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,12*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 13,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 9,12*
€ 10,85
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 8,75*
€ 10,41
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,32*
€ 9,90
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 7,97*
€ 9,48
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 6,73*
€ 8,01
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.