| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104453031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 41238100020300 EAN/GTIN: 4018763001246 |
| |
|
| | |
| Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.8x100 feuerverzinkt mit CE 5kg
Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet. Entspricht EN 10230.
Weitere Informationen: | | ca. Stk./kg: | 111 ST | d: | 3,8 mm | DIN: | 1151 | kg/PK: | 5 kg | Kopf ø: | 7,6 mm | L: | 100 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Norm: | EN 10230 | Größe: | 3,8x100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, DIN EN 10230, Drahtstift DIN EN 10230, Nägel DIN EN 10230, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 3,8 x 100, din en 10230, din 1151 feuerverzinkt, Senkkopfnagel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 3,071* | € 4,211* | | | | Lager 3145 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,13* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|