Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Produktbild zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Skizze zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598425 10
EAN/GTIN:
     4043377301055
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15984
Blindniete ISO 15984
DIN EN ISO 15984
ISO 15984
ISO15984 Blindniete Senkkopf 5.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
k:
2,1 mm
Klemmbereich:
4,0 - 6,0 mm
Scherkraft:
4700 N
Zugkraft:
5800 N
Loch ø:
5,1 mm
Setzkopf ø max.:
10,5 mm
Dorn:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
L:
10 mm
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15984
Größe:
5x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete 5x10, blindniete din en iso 15984, standard-blindniete senkkopf, Blindniete, Blindnieten, Edelstahlniete, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2104*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.