Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Skizze zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598324 10
EAN/GTIN:
     4043377207135
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Edelstahl mit Edelstahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
4 mm
k:
17 mm
Klemmbereich:
4,5 - 6,5 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Scherkraft:
2700 N
Setzkopf ø max.:
84 mm
Zugkraft:
3500 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15983
L:
10 mm
Größe:
4,0x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindniete, Blindnieten, Edelstahl-Blindniete, Edelstahl-Niete, Edelstahlniete, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Nironiete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1121*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,54*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.