Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Skizze zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598323 8
EAN/GTIN:
     4043377207050
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
3 mm
k:
13 mm
Klemmbereich:
3,0 - 5,0 mm
Loch ø:
3,1 mm
Material:
Edelstahl
Scherkraft:
1800 N
Setzkopf ø max.:
63 mm
Zugkraft:
2200 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15983
L:
8 mm
Größe:
3,0x 8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, din7337 a3x8 a2/a2, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindniete, Blindnieten, Edelstahl-Blindniete, Edelstahl-Niete, Edelstahlniete, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Nironiete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,54*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.