Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Skizze zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10414808
EAN/GTIN:
     9002730494877
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4,8 mm
k:
1,1 mm
Klemmbereich:
2,5 - 4,5 mm
L:
8 mm
Loch ø:
4,9 mm
Material:
Stahl
Scherkraft:
2300 N
Setzkopf ø max.:
95 mm
Zugkraft:
2920 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15979
Größe:
4,8x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 stahl/stahl, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Stahl-Blindniete, Stahl-Niete, Stahlniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 150,01*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.