Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Skizze zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10414020
EAN/GTIN:
     9002730494860
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 4.0x20 Stahl verzinkt mit Stahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4 mm
k:
1 mm
Klemmbereich:
14,5 - 16,5 mm
L:
20 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Stahl
Scherkraft:
1550 N
Setzkopf ø max.:
8 mm
Zugkraft:
1990 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15979
Größe:
4x20 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, blindniet din 7337 stahl/stahl, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Stahl-Blindniete, Stahl-Niete, Stahlniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0897*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,32*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.