Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Skizze zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10213206
EAN/GTIN:
     9002730494471
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Aluminium
d1:
3,2 mm
k:
0,8 mm
Klemmbereich:
1,5 - 3,5 mm
L:
6 mm
Loch ø:
3,3 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
534 N
Setzkopf ø max.:
6,5 mm
Zugkraft:
667 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15981
Größe:
3,2x6 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15981, Blindniete ISO 15981, DIN EN ISO 15981, ISO 15981, Standard-Blindniete, din 7337 3,2x6, blindniete din en iso 15981, blindniet din 7337 flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0556*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.