Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10343210
EAN/GTIN:
     9002730494198
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15978
Blindniete ISO 15978
DIN EN ISO 15978
ISO 15978
ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.2x10 Aluminium mit Stahldorn

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3,2 mm
Klemmbereich:
5,5 - 7,5 mm
L:
10 mm
Loch ø:
3,3 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
760 N
Setzkopf ø max.:
6 mm
Zugkraft:
980 N
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15978
Größe:
3,2x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete 3,2x10, standard blindniete, standard-blindniete senkkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0384*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,03*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.