Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10343008
EAN/GTIN:
     9002730494150
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15978
Blindniete ISO 15978
DIN EN ISO 15978
ISO 15978
ISO15978 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Aluminium mit Stahldorn

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3 mm
Klemmbereich:
3,5 - 5,5 mm
L:
8 mm
Loch ø:
3,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
620 N
Setzkopf ø max.:
6 mm
Zugkraft:
810 N
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15978
Größe:
3x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete 3x8, standard blindniete, standard-blindniete senkkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.