Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3-AS 3X16
EAN/GTIN:
     9002734500116
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x16 Aluminium mit Stahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3 mm
k:
0,8 mm
Klemmbereich:
9,0 - 13,0 mm
L:
16 mm
Loch ø:
3,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
550 N
Setzkopf ø max.:
6 mm
Zugkraft:
850 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
3x16 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, din 7337 3x16, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0446*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,88*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.