Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
ETA-06/0270
Symbol zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung
Fleyer
Artikel-Nr.:
     3145-104446173
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN100/140
EAN/GTIN:
     3523140772967
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 140x140
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuh BSIN 100x140 feuerverzinkt innenliegend mit Bewertung

Anwendung:
Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen. Auch für zweiachsige Belastung geeignet.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).

Legende:
Char. Teil. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Teilausnagelung.
Char. Voll. = Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit zum Bodenblech hin bei Vollausnagelung.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
2 mm
A:
100 mm
Form:
BSIN
Material:
Stahl
Größe:
100x140 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
D:
34 mm
B:
140 mm
F:
82 mm
Lochzahl ø 5:
32 ST
Char. Wert Teil.:
18,6 kN
CNA-Kammnägel:
60 mm
Char. Wert Voll.:
29,4 kN
Type:
BSIN
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Balkenschuh
Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
40
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,52*
Lager 3145
129
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.