Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445672
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR105
EAN/GTIN:
     5701953351052
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABR 105x105x90mm mit Rippe feuerverzinkt

Anwendung:
Anschlüsse in tragenden Holzkonstruktionen. Winkelverbinder mit Rippe sind besonders für große Kraftübertragung geeignet.

Produktvorteile:
  • vielseitige Montage an Holz oder Beton möglich
  • große Tragfähigkeiten in F2/3 und F1 Richtung

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
90 mm
A:
105 mm
B:
105 mm
Lochzahl ø 11:
4 ST
Lochzahl ø 5:
24 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Größe:
105 mm
Type:
ABR
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder ohne rippe 105 x 105 x 90, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF, Balkenwinkel, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Montagewinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,34*
Lager 3145
11717
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.