| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445640 Herst.-Nr.: BSS140/150-B EAN/GTIN: 5701953384807 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Balkenschuh BSS 140x150 feuerverzinkt aussenliegend mit Bewertung
Anwendung: Anschluss von Nebenträger aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger oder Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen. Aufgrund der zusätzlichen Verstärkungsrippen speziell geeignet für zweiachsige Belastung.
Befestigung: Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0270).
Legende: Char. Voll. = Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken.
Werte gelten bei Verwendung von CNA4,0x50.
Weitere Informationen: | | A: | 140 mm | C: | 58 mm | D: | 48 mm | Form: | BSS | B: | 150 mm | Lochzahl ø 5: | 40 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 2 mm | Char. Wert Voll.: | 28,1 kN | CNA-Kammnägel: | 50 mm | Größe: | 140x150 mm | Type: | BSS | Marke: | Simpson | Bezeichnung: | Balkenschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balkenbeschlag, Balkenschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,13* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 192,15* | € 227,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 202,92* | € 240,04* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 198,4225* | € 240,0875* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 210,10* | € 246,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 253,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|