Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
DOP
ETA-08/0264
Symbol zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445419
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     202
EAN/GTIN:
     4019346102046
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 6x20 cm
balkenschuh
gh balkenschuh
GH Balkenschuh 2-teilig 25x200x2,0 - Stahl feuerverzinkt

Produktvorteile:
GH Kombi-Balkenschuhe können ab einer Breite von 50 mm für unterschiedliche Nebenträgerbreiten (auch Zwischenmaße) eingesetzt werden.

Anwendung:
universell einsetzbar bei Zwischenmaßen und in der Sanierung

ETA beantragt.

Weitere Informationen:
Größe:
25x200 mm
H:
200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Lochzahl ø 5:
50 ST
Materialstärke:
2 mm
Marke:
GH
B:
25 mm
Lochzahl ø 11:
6 ST
Bezeichnung:
Balkenschuh
Hinweis:
2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.