Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN471A 15x1.0 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN471A 15x1.0 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Produktbild zu DIN471A 15x1.0 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Skizze zu DIN471A 15x1.0 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Symbol zu DIN471A 15x1.0 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104444471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004713180150000
EAN/GTIN:
     4051426764164
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN471A 15x1.0 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet

Die Ringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherungselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.

Anwendung:
Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Getriebe, Apparatebau, Maschinenbau, Feinwerktechnik

Hinweis:
Montagelöcher und Ringenden nach Norm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
d2:
14,3 mm
Material:
Federstahl
d3:
13,8 mm
Größe:
15x1,0 mm
s:
1 mm
DIN:
471
d1=für Wellen:
15 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0272*
Lager 3145
1921
1
€ 5,90*
ab € 0,0587*
€ 0,0931*
4 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,1208*
€ 0,1522*
7 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,153*
6 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1308*
€ 0,1571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.