Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Produktbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Skizze zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Symbol zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Anwendungsbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
beim Anziehen
Anwendungsbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Anwendungsbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
LOGO zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
LOGO zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Artikel-Nr.:
     3145-104443817
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2705
EAN/GTIN:
     7330948018922
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL16sp zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201

Nord-Lock - Schraubensicherung ohne Kompromisse
Die original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind weltweit dafür bekannt, Schraubenverbindungen zu sichern, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Mit ihrer einzigartigen Keilsicherungstechnologie und aus hoch-wertigem Material sind die Nord-Lock Keilsicherungsscheiben die sichersten und zuverlässigsten Schraubensicherungselemente der Welt.

Die original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind nach DIN 25 201 ein rein mechanisches Befestigungselement, das Schraubenverbindungen durch Klemmkraft anstatt durch Reibung sichert.

Das Funktionsprinzip
Nord-Lock Schraubensicherungssysteme bestehen aus einem Keilsicherungsscheibenpaar mit gegenüberliegenden Keilflächen, die ineinander greifen. Es entsteht ein Keileffekt, welcher verhindert, dass sich die Schraube löst. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel „a" stets größer als die Gewindesteigung „ß" ist.

Beim Anziehen der Schraubenverbindung prägen sich die Radialrippen formschlüssig in die Gegenauflage ein. Das Nord-Lock Keilsicherungsscheibenpaar sitzt fest an seinem Platz und Bewegungen sind nur noch zwischen den innenliegenden Keilflächen möglich. Schon bei geringster Drehung in Löserichtung erfolgt aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Vorspannkraft - die Schraube sichert sich somit selbst.

Beim Lösen der Schraubenverbindung entsteht durch das Übereinandergleiten der innenliegenden Keilflächen ein sogenannter Klickeffekt. Unter diesen Voraussetzungen - Formschluss und Klickeffekt - sichert Nord-Lock jede Schraubenverbindung, auch unter starker Vibration und dynamischer Belastung.

Die Vorteile
  • Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Abmessungen und Werkstoffen für den Einsatz in allgemeinen Stahl- und Edelstahlanwendungen
  • Große Auswahl an unterschiedlichen Abmessungen und Werkstoffen in korrosiven und sauren Umgebungen und bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Die Sicherungsfunktion wird durch Schmierung nicht beeinträchtigt
  • Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Abmessungen (metrisch und Zoll)
  • Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (mindestens 1.000 Stunden im Salzsprühtest nach ISO 9227) für Keilsicherungsscheiben aus Stahl
  • Wiederverwendbar (je nach Einsatzbedingungen)


Der Einsatz von Nord-Lock Keilsicherungsscheiben mit vergrößertem Außendurchmesser (sp) in Kombination mit Flanschmuttern bzw. -schrauben empfehlen wir für Langlöcher, lackierte Oberflächen und weiche Materialien wie z.B. Aluminium.


Hinweis:
Den Einsatz von Nord-Lock Keilsicherungsfederscheiben mit vergrößertem Außendurchmesser (sp) in Kombination mit Flanschmuttern bzw. -schrauben empfehlen wir für Langlöcher, lackierte Oberflächen und weiche Materialien wie z.B. Aluminium.

Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
30,7 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
T=Dicke des Paares:
3,4 mm
für ø:
M16
Größe:
NL16 mm
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-Lock-Scheiben, Nordlockscheiben, Paarscheiben, Schraubensicherungen, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, verklebte Scheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,0245*
€ 3,7245*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 91,76*
€ 113,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,7245*
€ 4,43216
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,0245*
€ 3,59916
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 372,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.