Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M20 verzinkt Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M20 verzinkt Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M20 verzinkt Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M20 verzinkt Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M20 verzinkt Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     674
EAN/GTIN:
     9002730841138
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M20 verzinkt Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M20
DIN:
127
d1 mind.:
20,2 mm
d2 max.:
33,6 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
Größe:
M20 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2993*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.