Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M16 verzinkt Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M16 verzinkt Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M16 verzinkt Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M16 verzinkt Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M16 verzinkt Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13800.10.01.160.000
EAN/GTIN:
     9002730732528
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M16 verzinkt Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M16
DIN:
127
d1 mind.:
16,2 mm
d2 max.:
27,4 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
3,5 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.