Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Produktbild zu DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Skizze zu DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Symbol zu DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Artikel-Nr.:
     3145-104442352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1052-180-01
EAN/GTIN:
     9002734423521
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN1052 M16 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen

Vorwiegend für Holzkonstruktionen geeignet.

Weitere Informationen:
für ø:
M16
DIN:
1052
d1:
18 mm
d2 max.:
68 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, din 1052 vz, din 1052, Beilagscheiben, Holzbauscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.