Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104440290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     709325
EAN/GTIN:
     4043377309532
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M 5 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
d1:
5,3 mm
Oberfläche:
A2
d2 max.:
15 mm
Material:
Edelstahl
s:
1 mm
DIN:
9021
für ø:
M 5
ISO:
7093
Größe:
M 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.