Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Skizze zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Artikel-Nr.:
     3145-104434641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598344 8
EAN/GTIN:
     4043377310682
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN EN ISO 15983
ISO 15983
ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.0x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4

Mit gerilltem Nietdorn.

Weitere Informationen:
Scherkraft:
2700 N
d1:
4 mm
Klemmbereich:
2,5 - 4,5 mm
k:
1,7 mm
ISO:
15983
Material:
Edelstahl
Dorn:
Edelstahl
Größe:
4x8 mm
Setzkopf ø max.:
8,4 mm
Zugkraft:
3500 N
L:
8 mm
Oberfläche:
A4
Kopfform:
Flachkopf
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, iso15983 4x8, blindniete din en iso 15983, iso 15983 302x8, Blindniete, Blindnieten, Edelstahl-Blindniete, Edelstahl-Niete, Edelstahlniete, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Nironiete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1708*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,54*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.