Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104433829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734338290
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN982/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage

Hohe Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
982
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
h max.:
11,5 mm
m max.:
8,04 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 6924 8.8 m10, din 6924, din 6924 m10, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.