| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104433345 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 67200240 EAN/GTIN: 4251063426184 |
| |
|
| | |
| GK8 Ringmutter hochfest M24 rot mit CE Kennzeichnung
Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert
Werkstoff: hochwertiger Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl
Prägung: WK / Abmessung / WLL / CE / Charge
Zeugnisse: Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204, 3.1
Hinweis: Merkmal WLL entspricht Tonnen in geradem Zug. Es ist erforderlich, Ringschrauben und Ringmuttern in regelmäßigen Abständen, die in den jeweiligen nationalen Normen oder / und der EU-Maschinenrichtlinie festgelegt sind, einer sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen.
Weitere Informationen: | | Größe: | M24 mm | d1: | 24 mm | d4: | 50 mm | h: | 90 mm | Oberfläche: | Rot pulverlackiert | d3: | 50 mm | d2: | 90 mm | Material: | Stahl | Gewindeform: | M | CE-Kennzeichen: | Ja | WLL: | 8 t | Festigkeitsklasse: | GK8 | k: | 20 mm | Bezeichnung: | Ringmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Kleinsorge |
| | |
| |