| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104433344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 67200200 EAN/GTIN: 4251063426177 |
| |
|
| | |
| GK8 Ringmutter hochfest M20 rot mit CE Kennzeichnung
Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert
Werkstoff: hochwertiger Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl
Prägung: WK / Abmessung / WLL / CE / Charge
Zeugnisse: Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204, 3.1
Hinweis: Merkmal WLL entspricht Tonnen in geradem Zug. Es ist erforderlich, Ringschrauben und Ringmuttern in regelmäßigen Abständen, die in den jeweiligen nationalen Normen oder / und der EU-Maschinenrichtlinie festgelegt sind, einer sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Rot pulverlackiert | Größe: | M20 mm | d1: | 20 mm | Gewindeform: | M | h: | 71 mm | d4: | 40 mm | d2: | 72 mm | d3: | 35 mm | CE-Kennzeichen: | Ja | WLL: | 6 t | Festigkeitsklasse: | GK8 | k: | 16 mm | Bezeichnung: | Ringmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Kleinsorge |
| | |
| |