Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter ähnlich DIN582 M 8 EdelstahlA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringmutter ähnlich DIN582 M 8 EdelstahlA4
Produktbild zu Ringmutter ähnlich DIN582 M 8 EdelstahlA4
Skizze zu Ringmutter ähnlich DIN582 M 8 EdelstahlA4
Symbol zu Ringmutter ähnlich DIN582 M 8 EdelstahlA4
Artikel-Nr.:
     3145-104433291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     405828
EAN/GTIN:
     9002732065198
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582 m8
ringmutter ähnlich din 582
Ringmutter ähnlich DIN582 M 8 EdelstahlA4

Die Ringmuttern sind in gegossener Ausführung und entsprechen daher nicht der DIN.

Achtung! Für sicherheitsrelevante Bauteile bitte DIN 582 geschmiedet einsetzen.

Weitere Informationen:
DIN:
582
h:
36 mm
d1:
8 mm
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
d3:
20 mm
Oberfläche:
A4
d4:
20 mm
d2:
36 mm
Größe:
M 8 mm
Bezeichnung:
Ringmutter
Weitere Suchbegriffe: Augenmuttern, Edelstahlmuttern, Niro-Augenmuttern, Niro-Muttern, Niro-Ringösen, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Ringmuttern, Ösenmuttern, Ringösen, Transportmuttern, Transportösen, Ösen-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.