Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Klemmlängen für HV-Schrauben
LOGO zu EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432004
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WS032799:12:50:10.9
EAN/GTIN:
     9002734320042
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m12
din en 14399-4
EN14399-4-10.9-HV M12x 50 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena

Für hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenbindungen ohne Zubehör, thermisch verzinkt 50 μm für langjährige Rostbeständigkeit.

Achtung!
Die Srubena Vorspanngarnituren wurden so behandelt, dass sie sofort ohne zusätzliches Schmieren verwendet werden können. Zusätzliches Schmieren hat Probleme zur Folge! Gegenüber der bisherigen Regelung in DIN6914 wurde die Definition der Klemmlänge in EN14399-4 geändert. Die Klemmlänge ist nun der unmittelbare Abstand zwischen dem Kopf der Schraube und der Mutter (=Nenndicke aller zu verspannenden Bauteile einschließlich der HV-Scheiben).

Retouren von HV-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
b:
23 mm
s:
22 mm
DIN:
6914
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
10.9
L:
50 mm
d1:
12 mm
E:
23,91 mm
k:
8 mm
Gewindeform:
M
EN:
14399-4
Größe:
12x 50 mm
Norm:
EN14399-4
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
HV-Sechskantschraube
Klemmbereich:
31-36 mm
Weitere Suchbegriffe: HV Stahlbau, HV-Schrauben, Nedloy, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbau, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,115*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SRUBENA
WN032837:12::10
ab € 0,5675*
Zubehör
k.A.
WN038461:13::
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.