Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Klemmlängen für HV-Schrauben
LOGO zu EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432002
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WS032797:12:40:10.9
EAN/GTIN:
     9002734320028
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m12x40
din en 14399-4
EN14399-4-10.9-HV M12x 40 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena

Für hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenbindungen ohne Zubehör, thermisch verzinkt 50 μm für langjährige Rostbeständigkeit.

Achtung!
Die Srubena Vorspanngarnituren wurden so behandelt, dass sie sofort ohne zusätzliches Schmieren verwendet werden können. Zusätzliches Schmieren hat Probleme zur Folge! Gegenüber der bisherigen Regelung in DIN6914 wurde die Definition der Klemmlänge in EN14399-4 geändert. Die Klemmlänge ist nun der unmittelbare Abstand zwischen dem Kopf der Schraube und der Mutter (=Nenndicke aller zu verspannenden Bauteile einschließlich der HV-Scheiben).

Retouren von HV-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
s:
22 mm
d1:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
b:
23 mm
L:
40 mm
Gewindeform:
M
k:
8 mm
DIN:
6914
E:
23,91 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
EN:
14399-4
Größe:
12x 40 mm
Norm:
EN14399-4
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
HV-Sechskantschraube
Klemmbereich:
21-26 mm
Weitere Suchbegriffe: din en 14399-4 m12, HV Stahlbau, HV-Schrauben, Nedloy, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbau, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9925*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5825*
€ 1,88318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4325*
€ 1,70468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3225*
€ 1,57378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2325*
€ 1,46668
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9925*
€ 1,18108
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SRUBENA
WN032837:12::10
ab € 0,5675*
Zubehör
k.A.
WN038461:13::
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.