Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40322200
EAN/GTIN:
     4036758023134
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M20 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
4032
Gewindeform:
M
m max.:
18 mm
d1:
20 mm
s:
30 mm
e mind.:
32,95 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2157
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,832*
€ 1,332*
4 Tage
139
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 53,855*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.