Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004937
EAN/GTIN:
     9002730840957
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M24x2 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
2 mm
ISO:
8675
m max.:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
Größe:
M24x2 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 936 17h m24 x2, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,638*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.