Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     689V20000036
EAN/GTIN:
     8056689417501
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M36x3 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
36 mm
e mind.:
60,79 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
3 mm
ISO:
8675
m max.:
14 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
55 mm
Größe:
M36x3 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, din 936, din 936 feingewinde, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,346*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,396*
€ 11,18124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,286*
€ 11,05034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,946*
€ 10,64574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,776*
€ 10,44344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,346*
€ 8,74174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.