Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004936
EAN/GTIN:
     9002730685657
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
Größe:
M24x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 936 m24x1,5 17h, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.