Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301777
EAN/GTIN:
     9002732082928
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M20x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
m max.:
9 mm
d1:
20 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
17H
DIN:
936
e mind.:
32,95 mm
s:
30 mm
ISO:
8675
Größe:
M20x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: m20x1,5 din 936, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3428*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.