Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003219
EAN/GTIN:
     9002730768503
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN934/ 8 M16 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.