Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003189
EAN/GTIN:
     9002732051450
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m12
din 934 lg
DIN934/ 8 M12 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1168*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.