Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003163
EAN/GTIN:
     9002730885552
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
sechskantmutter din 934 lg m10
din 934 lg
DIN934/ 8 M10 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.