Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000978
EAN/GTIN:
     9002730847192
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN439-2 04 M12 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter

Flach (~ 0,5 d); mit Linksgewinde.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
m max.:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1122*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.