Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104429603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331100120050
EAN/GTIN:
     4043952250273
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 10.9 M12x 50 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
L:
50 mm
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
s:
19 mm
k:
7,5 mm
E:
21,1 mm
Größe:
M12x 50 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 6x50, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x50, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1365
100
€ 4,30*
ab € 0,143*
€ 0,2088*
6 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1451*
€ 0,22*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2021*
€ 0,2621*
Lager 3145
459
100
€ 5,90*
ab € 0,526*
€ 0,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0556*
Zubehör
k.A.
1005515
ab € 0,23*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.