Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104429566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331100060020
EAN/GTIN:
     4043952249857
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M 6x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
6 mm
L:
20 mm
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4017
s:
10 mm
k:
4 mm
E:
11,05 mm
Größe:
M 6x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m6x20 10.9, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M6x20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5545
500
€ 4,30*
ab € 0,0226*
€ 0,0327*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0338*
7 Tage
7000
500
€ 7,99*
ab € 0,0263*
€ 0,036*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0307*
€ 0,0415*
Lager 3145
1027
500
€ 5,90*
ab € 0,0502*
€ 0,0649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,22*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-300HV
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.