Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Skizze zu ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104429111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734291113
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 010.9 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
c~:
1 mm
d1:
5 mm
d2:
11,8 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,75 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
3 mm
t mind.:
1,56 mm
Form:
2
Größe:
M 5x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso7380 10.9 m5x10, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Bundschrauben, Flachkopfschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M5x10, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,56*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.